Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugalj beép 16A 400V 5P GT13810 - 057226

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 16A 400V 5P GT13810

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13810

Gyártói cikkszám

057226

Gyártói típuskód

Dafbkr-164k06m

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Ipari dugalj beép 16A 400V 5P