Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugalj beép 32A 230V 2P+F IP67 GT08926 - 057652

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 32A 230V 2P+F IP67 GT08926

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060576523

Sonepar cikkszám

GT08926

Gyártói cikkszám

057652

Gyártói típuskód

Dafbe-322k06mT

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Ipari dugalj beép 32A 230V 2P+F IP67