Legrand - Ipari dugalj beép 32A 230V 3P+N+F IP44 Tempra SN054396 - 555286
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 5
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245065552867
Sonepar cikkszám
SN054396
Gyártói cikkszám
555286
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555286
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
5
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
9 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
84 mm
Furattávolság vízszintes:
70 mm
Karima méret függőleges:
84 mm
Furattávolság függőleges:
70 mm
RAL-szám:
5007
Katonai kivitel:
Nem