Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+F IP67 GT03515 - 057658

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+F IP67 GT03515

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060576585

Sonepar cikkszám

GT03515

Gyártói cikkszám

057658

Gyártói típuskód

Dafbe-323k06mT

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+F IP67