Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+N+F IP67 Tempra SN007253 - 555489

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+N+F IP67 Tempra SN007253

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245065554892

Sonepar cikkszám

SN007253

Gyártói cikkszám

555489

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555489

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP67

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

84 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

84 mm

Furattávolság függőleges:

70 mm

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+N+F IP67 Tempra