Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P TEMPRA GT03481 - 057614

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P TEMPRA GT03481

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03481

Gyártói cikkszám

057614

Gyártói típuskód

Dafbe-322k09

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Ipari dugalj beép 32A 400V 3P TEMPRA