Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugalj beép 32A 400V 5P IP55 GT13811 - 057234

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 32A 400V 5P IP55 GT13811

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Hálózati csatlakozó típusa - egyéb

  • Kezelés - süllyesztett

  • Védettség (IP) - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13811

Gyártói cikkszám

057234

Gyártói típuskód

Dafbkr-324k06m

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Hálózati csatlakozó típusa:

egyéb

Kezelés:

süllyesztett

Védettség (IP):

IP55

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

nincs

CEE-csatlakozó – 32A:

1x32A5p400V

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Kismegszakítók száma:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

220 mm

Szélesség:

125 mm

Mélység:

139 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; %Ipari dugalj beép 32A 400V 5P