Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugalj beép 32A 42V 2P IP44 GT00030 - 055258

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép  32A  42V 2P IP44 GT00030

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - IP44

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991060552583

Sonepar cikkszám

GT00030

Gyártói cikkszám

055258

Gyártói típuskód

P17 Tempra 055258

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

nincs

CEE-csatlakozó – 32A:

egyéb

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Kismegszakítók száma:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelbemenet átmérője:

M25

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

103 mm

Szélesség:

84 mm

Mélység:

101 mm

Ipari dugalj beép 32A 42V 2P