Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugalj beép 63A 230V 2P+F IP67 GT04619 - 058720

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 63A 230V 2P+F IP67 GT04619

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060587208

Sonepar cikkszám

GT04619

Gyártói cikkszám

058720

Gyártói típuskód

Dafb-632k06mT

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Ipari dugalj beép 63A 230V 2P+F IP67