Legrand - Ipari dugalj beép 63A 400V 3P+F IP67 Tempra SN002014 - 058727
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - fekete
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060587277
Sonepar cikkszám
SN002014
Gyártói cikkszám
058727
Gyártói típuskód
Dafb-633k06mT
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
fekete
Védettség (IP):
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
egyéb
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
egyéb
Katonai kivitel:
Nem
Ipari dugalj beép 63A 400V 3P+F IP67 Tempra