Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugalj beép 63A 400V 3P+N+F IP67 Tempra G11380 - 058725

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 63A 400V 3P+N+F IP67 Tempra G11380

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060587253

Sonepar cikkszám

G11380

Gyártói cikkszám

058725

Gyártói típuskód

Dafb-634k06mT

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP67

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

106 mm

Furattávolság vízszintes:

85 mm

Karima méret függőleges:

106 mm

Furattávolság függőleges:

77 mm

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj beép 63A 400V 3P+N+F IP67 Tempra