Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugalj Hypra beépíthető 3P+E 16A 200/250V IP44 SN003317 - 052019

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj Hypra beépíthető 3P+E 16A 200/250V IP44 SN003317

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060520199

Sonepar cikkszám

SN003317

Gyártói cikkszám

052019

Gyártói típuskód

HYPRA 052019

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Pólusszám:

4

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

9 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

84 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

84 mm

Furattávolság függőleges:

70 mm

RAL-szám:

5007

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj Hypra beépíthető 3P+E 16A 200/250V IP44