Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugalj lengő 16A 110V 2P+F IP44 GT67168 - 051980

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj lengő 16A 110V 2P+F IP44 GT67168

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060519803

Sonepar cikkszám

GT67168

Gyártói cikkszám

051980

Gyártói típuskód

HYPRA 051980

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

sárga

Óraidő-állítás:

4 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

RAL-szám:

1018

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj lengő 16A 110V 2P+F