Legrand - Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F IP44 TEMPRA PRO GT92150 - 555104
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245065551044
Sonepar cikkszám
GT92150
Gyártói cikkszám
555104
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555104
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250V (50+60Hz) kék
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
6 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
5005
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Katonai kivitel:
Nem
Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F IP44 TEMPRA PRO