Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugalj lengő 16A 24V 3P IP44 55232 - 055232

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj lengő 16A 24V 3P IP44 55232

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP55

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991060552323

Sonepar cikkszám

55232

Gyártói cikkszám

055232

Gyártói típuskód

Dah-163t00m

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP55

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj lengő 16A 24V 3P IP44