Legrand - Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 SN014503 - 052284
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060522841
Sonepar cikkszám
SN014503
Gyártói cikkszám
052284
Gyártói típuskód
HYPRA 052284
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
3000
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Anyag:
műanyag
UL/CSA-áramerősség:
16 A
Katonai kivitel:
Nem
Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+N+F IP44