Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+N+F IP67 SN205217 - 555309A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+N+F IP67 SN205217

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972779098

Sonepar cikkszám

SN205217

Gyártói cikkszám

555309A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555309A

Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+N+F IP67