Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugalj lengő 16A 42VAC 2P GT03776 - 055233

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj lengő 16A 42VAC 2P GT03776

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5991060552330

Sonepar cikkszám

GT03776

Gyártói cikkszám

055233

Gyártói típuskód

Dah-162t12m

Pólusszám:

2

Ipari dugalj lengő 16A 42VAC 2P