Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugalj lengő 32A 110V 2P+F 4h IP44 SN205174 - 555211A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj lengő 32A 110V 2P+F 4h IP44 SN205174

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972779111

Sonepar cikkszám

SN205174

Gyártói cikkszám

555211A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555211A

Ipari dugalj lengő 32A 110V 2P+F 4h IP44