Legrand - Ipari dugalj lengő 32A 230V 2P+F IP44 Tempra PRO SN001541 - 555214
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245065552140
Sonepar cikkszám
SN001541
Gyártói cikkszám
555214
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555214
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250V (50+60Hz) kék
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
6 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
5005
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Katonai kivitel:
Nem
Ipari dugalj lengő 32A 230V 2P+F IP44 Tempra PRO