Legrand - Ipari dugalj lengő 32A 230V 2P+F IP67 Tempra G32782 - 056223
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060562236
Sonepar cikkszám
G32782
Gyártói cikkszám
056223
Gyártói típuskód
Dafh-323k06mT
Pólusszám:
2
Védettség (IP):
IP67
Ipari dugalj lengő 32A 230V 2P+F IP67 Tempra