Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugalj lengő 32A 230V 3P+N+F GT03797 - 058206

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj lengő 32A 230V 3P+N+F GT03797

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060582067

Sonepar cikkszám

GT03797

Gyártói cikkszám

058206

Gyártói típuskód

Dafh-324k09m

Pólusszám:

3

Ipari dugalj lengő 32A 230V 3P+N+F