Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugalj lengő 32A 400V 2P+F IP44 Tempra G33579 - 058207

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj lengő 32A 400V 2P+F IP44 Tempra G33579

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060582074

Sonepar cikkszám

G33579

Gyártói cikkszám

058207

Gyártói típuskód

Dafh-322k09m

Pólusszám:

2

Ipari dugalj lengő 32A 400V 2P+F IP44 Tempra