Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugalj lengő 32A 400V 3P+F IP44 PRO SN205179 - 555218A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj lengő 32A 400V 3P+F IP44 PRO SN205179

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414972779272

Sonepar cikkszám

SN205179

Gyártói cikkszám

555218A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555218A

Ipari dugalj lengő 32A 400V 3P+F IP44 PRO