Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugalj lengő 32A 400V 3P+N+F IP44 Tempra PRO GT97053 - 555219

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245065552195

Sonepar cikkszám

GT97053

Gyártói cikkszám

555219

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555219

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

RAL-szám:

3000

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj lengő 32A 400V 3P+N+F IP44 Tempra PRO