Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugalj lengő 32A 400V 3P+N+F IP67 G70901 - 056228

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj lengő 32A 400V 3P+N+F IP67 G70901

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - piros

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G70901

Gyártói cikkszám

056228

Gyártói típuskód

Dafh-324k06mT

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

piros

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; %Ipari dugalj lengő 32A 400V 3P+N+F IP67