Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugalj lengő 32A 440V 3P+F IP67 SN007693 - 555421

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj lengő 32A 440V 3P+F IP67 SN007693

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400-440 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245065554212

Sonepar cikkszám

SN007693

Gyártói cikkszám

555421

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555421

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400-440 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

3 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

RAL-szám:

3000

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj lengő 32A 440V 3P+F IP67