Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugalj lengő 32A 440V 3P+F IP67 SN205243 - 555421A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj lengő 32A 440V 3P+F IP67 SN205243

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972779333

Sonepar cikkszám

SN205243

Gyártói cikkszám

555421A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555421A

Ipari dugalj lengő 32A 440V 3P+F IP67