Legrand - Ipari dugalj lengő 63A 400V 3P+F IP67 Tempra SN076021 - 555508
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076021
Gyártói cikkszám
555508
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555508
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
3000
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Katonai kivitel:
Nem
Ipari dugalj lengő 63A 400V 3P+F IP67 Tempra