Legrand - Ipari dugalj rögz 125A 400V 3P+N+F IP67 G20934 - 059107
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 125 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - piros
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G20934
Gyártói cikkszám
059107
Gyártói típuskód
Dafr-1254k06mT
IEC áramerősség:
125 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
egyéb
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
Katonai kivitel:
Nem
Ipari dugalj rögz 125A 400V 3P+N+F IP67