Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugalj rögz 16A 230V 2P+F IP44 SN006012 - 555154

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Hálózati csatlakozó típusa - nincs

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245065551549

Sonepar cikkszám

SN006012

Gyártói cikkszám

555154

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555154

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Hálózati csatlakozó típusa:

nincs

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

egyéb

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

1

Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Kismegszakítók száma:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelbemenet átmérője:

M25

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

131 mm

Szélesség:

93 mm

Mélység:

125 mm

Ipari dugalj rögz 16A 230V 2P+F IP44