Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugalj rögz 16A 230V 2P+F IP44 SN205159 - 555154A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj rögz 16A 230V 2P+F IP44 SN205159

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414972779555

Sonepar cikkszám

SN205159

Gyártói cikkszám

555154A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555154A

Ipari dugalj rögz 16A 230V 2P+F IP44