Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugalj rögz 16A 230V 2P+F IP67 SN205226 - 555354A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj rögz 16A 230V 2P+F IP67 SN205226

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414972779579

Sonepar cikkszám

SN205226

Gyártói cikkszám

555354A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555354A

Ipari dugalj rögz 16A 230V 2P+F IP67