Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugalj rögz 16A 230V 3P+F IP44 G45110 - 055354

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj rögz 16A 230V 3P+F IP44 G45110

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060553548

Sonepar cikkszám

G45110

Gyártói cikkszám

055354

Gyártói típuskód

Dafr-163k09m

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

süllyesztett

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj rögz 16A 230V 3P+F IP44