Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+F IP44 SN015088 - 555158

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Hálózati csatlakozó típusa - nincs

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245065551587

Sonepar cikkszám

SN015088

Gyártói cikkszám

555158

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555158

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Hálózati csatlakozó típusa:

nincs

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

egyéb

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

1

Kismegszakítók száma:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelbemenet átmérője:

M25

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

131 mm

Szélesség:

93 mm

Mélység:

133 mm

Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+F IP44