Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+F IP44 SN205163 - 555158A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+F IP44 SN205163

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414972779692

Sonepar cikkszám

SN205163

Gyártói cikkszám

555158A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555158A

Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+F IP44