Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+F IP67 SN205229 - 555358A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+F IP67 SN205229

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972779715

Sonepar cikkszám

SN205229

Gyártói cikkszám

555358A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555358A

Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+F IP67