Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+N+F IP44 SN205164 - 555159A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+N+F IP44 SN205164

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414972779852

Sonepar cikkszám

SN205164

Gyártói cikkszám

555159A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555159A

Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+N+F IP44