Legrand - Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+N+F IP67 SN006125 - 555359
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
FI-védőkapcsoló - nincs
Hálózati csatlakozó típusa - nincs
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065553598
Sonepar cikkszám
SN006125
Gyártói cikkszám
555359
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555359
Biztosítás:
nincs
FI-védőkapcsoló:
nincs
Hálózati csatlakozó típusa:
nincs
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
IP67
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
egyéb
CEE-csatlakozó – 32A:
nincs
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
1
Kismegszakítók száma:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Kábelbemenet átmérője:
M25
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
138 mm
Szélesség:
93 mm
Mélység:
140 mm