Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+N+F IP67 SN205230 - 555359A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+N+F IP67 SN205230

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414972779876

Sonepar cikkszám

SN205230

Gyártói cikkszám

555359A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555359A

Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+N+F IP67