Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugalj rögz 16A 42V 2P Dar-162t12m P17 Tempra GT00619 - 055208

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj rögz 16A 42V 2P Dar-162t12m P17 Tempra GT00619

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - IP44

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991060552088

Sonepar cikkszám

GT00619

Gyártói cikkszám

055208

Gyártói típuskód

Dar-162t12m

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

1x16A2p42V

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Kismegszakítók száma:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelbemenet átmérője:

M25

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

103 mm

Szélesség:

84 mm

Mélység:

101 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; %Ipari dugalj rögz 16A 42V 2P