Legrand - Ipari dugalj rögz. 16A 42V 2P+F IP44 SN159137 - 055209
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
FI-védőkapcsoló - nincs
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - IP44
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060552091
Sonepar cikkszám
SN159137
Gyártói cikkszám
055209
Gyártói típuskód
P17 Tempra 055209
Biztosítás:
nincs
FI-védőkapcsoló:
nincs
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
IP44
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
egyéb
CEE-csatlakozó – 32A:
nincs
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Kismegszakítók száma:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Kábelbemenet átmérője:
M25
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
103 mm
Szélesség:
84 mm
Mélység:
101 mm