Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugalj rögz 32A 230V 2P+F IP44 PRO SN205194 - 555254A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj rögz 32A 230V 2P+F IP44 PRO SN205194

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414972779913

Sonepar cikkszám

SN205194

Gyártói cikkszám

555254A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555254A

Ipari dugalj rögz 32A 230V 2P+F IP44 PRO