Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugalj rögz 32A 230V 5P IP67 Tempra SN205257 - 555456A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj rögz 32A 230V 5P IP67 Tempra SN205257

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972780117

Sonepar cikkszám

SN205257

Gyártói cikkszám

555456A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555456A

Ipari dugalj rögz 32A 230V 5P IP67 Tempra