Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugalj rögz 32A 400V 2P+ F IP44 SN205197 - 555257A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj rögz 32A 400V 2P+ F IP44 SN205197

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972777896

Sonepar cikkszám

SN205197

Gyártói cikkszám

555257A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555257A

Ipari dugalj rögz 32A 400V 2P+ F IP44