Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+F IP44 SN205198 - 555258A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+F IP44 SN205198

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972779999

Sonepar cikkszám

SN205198

Gyártói cikkszám

555258A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555258A

Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+F IP44