Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+N+F IP67 SN006573 - 555459

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+N+F IP67 SN006573

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Hálózati csatlakozó típusa - nincs

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245065554595

Sonepar cikkszám

SN006573

Gyártói cikkszám

555459

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555459

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Hálózati csatlakozó típusa:

nincs

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

IP67

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

nincs

CEE-csatlakozó – 32A:

egyéb

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

1

Kismegszakítók száma:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelbemenet átmérője:

M32

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

163 mm

Szélesség:

113 mm

Mélység:

162 mm

Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+N+F IP67