Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+N+F IP67 SN205259 - 555459A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+N+F IP67 SN205259

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414972780179

Sonepar cikkszám

SN205259

Gyártói cikkszám

555459A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555459A

Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+N+F IP67