Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugaljkombi beép.32A 400V 3P+N+F retesz IP66 GT17089 - 057274

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugaljkombi beép.32A 400V 3P+N+F retesz IP66 GT17089

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Hálózati csatlakozó típusa - egyéb

  • Kezelés - süllyesztett

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060572747

Sonepar cikkszám

GT17089

Gyártói cikkszám

057274

Gyártói típuskód

P17 Tempra 057274

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Hálózati csatlakozó típusa:

egyéb

Kezelés:

süllyesztett

Védettség (IP):

IP66

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

nincs

CEE-csatlakozó – 32A:

egyéb

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Kismegszakítók száma:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

310 mm

Szélesség:

125 mm

Mélység:

145 mm

Ipari dugaljkombi beép.32A 400V 3P+N+F retesz IP66