Legrand - Ipari dugaljkombi beép.63A 400V 3P+N+F retesz IP66 GT09290 - 057295
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 5
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló - elektromos reteszelés
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09290
Gyártói cikkszám
057295
Gyártói típuskód
Dafbsr-634k06mT
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
5
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló:
elektromos reteszelés
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP66
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Biztosítás:
egyéb
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj biztosítóval ; %Ipari dugaljkombi beép.63A 400V 3P+N+F retesz